Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Regenjacke Volans

Regenjacke EN 343 Volans
REGENJACKE EN 343 VOLANS GELB 3XL

Art.-Nr. M411277005

EAN 4251596895273

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Regenjacke Volans

Art.-Nr. M411277005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entspricht Norm EN 343 Klasse 3.3
  • Wasserdicht (10.000 mm), atmungsaktiv (10.000 MVP).

  • Zwei Außentaschen mit Patte.

  • Norm(en) EN 343 Klasse 3.3.

  • Wärmeversiegelte wasserfeste Nähte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

3XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen