Regenjacke Volans
Regenjacke EN 343 Volans
REGENJACKE EN 343 VOLANS GELB 4XL
Art.-Nr. M411277006
EAN 4251596895280
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht Norm EN 343 Klasse 3.3
- Wasserdicht (10.000 mm), atmungsaktiv (10.000 MVP).
- Zwei Außentaschen mit Patte.
- Norm(en) EN 343 Klasse 3.3.
- Wärmeversiegelte wasserfeste Nähte.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |