Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reifen-/Kunststoffglanz

Reifen-/Kunststoffglanz Innen/Außen silikonfrei
RFN/KSTGLANZ-INNEN/AUSSEN-1LTR

Art.-Nr. 0890121031

EAN 4099618472336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reifen-/Kunststoffglanz

Art.-Nr. 0890121031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reifen- Kunststoffglanz Innen, Aussen silikonfrei
  • Erneuert nicht nur Reifen, sondern auch Stoßstangen und Kunststoffoberflächen von Fahrzeugen

  • Es ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und hinterlässt nach jeder Anwendung einen Hochglanzeffekt

  • Darüber hinaus verfügt es über antistatische Eigenschaften, die die Oberflächen länger sauber halten. Bietet eine erstklassige Reifenpflege mit einem hochglänzenden Finish und antistatischen Eigenschaften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Produkt lässt sich einfach direkt auf die Reifen aufsprühen und dank des präzisen Sprühkopfes gleichmäßig verteilen.


Es kann auch auf feuchten Oberflächen verwendet werden. Für den Innenbereich kann das Produkt bis zu 50% verdünnt und mit einem Mikrofasertuch auf nicht poröse Kunststoffe aufgetragen werden.


Bei porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich wird das Produkt unverdünnt mit einem Schwamm aufgetragen.

Inhalt

1 l

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen