Reifenfüller UNIV'AIR®
Reifenfüller Univ'Air
RFNFUELL-HAND-UNIVAIR-(0,7-11BAR)
Art.-Nr. 071554054
EAN 4058794754896
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standardkapazität - zum Aufpumpen und zur Überwachung des Luftdrucks
- Robustes Gehäuse aus faserverstärktem Thermoplast mit Gummi-Stoßschutz für das Manometer
- Wasserdichtes Manometer mit Dezimalskala (1 bar aufgeteilt in Zehntel) für leichtes und präzises Ablesen der Werte
- Alle Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien für den Einsatz im Freien
Hinweis
Wichtig: Das Univ’Air-Gerät entspricht der AFNOR-Norm R63-302. Jedes Gerät wird mit einem Druckprüfbericht für Fahrzeug-Reifendruckmesser geliefert, auf dem folgende Informationen vermerkt sind:
- Seriennummer
- Präzisionsprüfung
Wir empfehlen, das Dokument sicher aufzubewahren!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Druck min./max. | 0,7-11 bar |
Betriebsdruck max. | 15 bar |
Schlauchlänge | 1,5 m |
Anschlussgewinde | IG 1/4 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 738,000 g |
Messbereich Druck max. | 11 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!