Reifenheber
Reifenheber
RFNHBR-200
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr stabiler, handlicher und leichter Reifenheber aus Chrom-Vanadium
- Hervorragende Stabilität und Langlebigkeit durch die Verwendung von Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromte Oberfläche bietet zusätzlichen Schutz vor Korrosion und eine ansprechende Optik
- Leichtes Gewicht ermöglicht einfache Handhabung und Transport
- Ergonomisches Design sorgt für komfortable Nutzung und präzises Arbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Eignet sich ideal für den Einsatz in der Kfz-Werkstatt, beim Wechseln von Autoreifen sowie bei Reparaturen und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen.
Länge | 200 mm |
Ausführung | Verchromt |
Länge Zoll | 8 in |