Reifenprofilschneider PS 15
Reifenprofilschneider PS15
RFNPRFLSHND-EL-PS15
Art.-Nr. 07057
EAN 4045989177653
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Vorheizen einsetzbar
- Zum Nachschneiden des Reifenprofils
- Der Pistolengriff, über zwei Kabel an den Trafo angeschlossen, erlaubt eine große Bewegungsfreiheit
- Ohne Vorwärmen einsatzbereit
- Um die Klinge zu erhitzen, üben Sie einen leichten Druck auf den Reifen aus; die Spannung schaltet sich automatisch ab, sobald der Druck weggenommen wird
- Ausgestattet mit 20 R3-Klingen und Sechskantschlüssel/Griff zur Montage der Klingen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Kabellänge | 1,7 m |
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 500 W |
Griffgewicht | 550 g |
Produktgewicht (per Stück) | 5956,000 g |