Reifensack PE recycelt
Reifensack
RFNSACK-100STK-100X70X26CM
Art.-Nr. 0899500330
EAN 4099618305368
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Reifensack schützt den Kofferraum und den Fahrzeuginnenraum zuverlässig vor Schmutz und Abrieb während des Reifentransports
 
Bestehend aus 98 % PCR (Abfälle aus dem Gelben Sack)
- Jeder Reifensack trägt den Blauen Engel, ein renommiertes Umweltzeichen
 - Es erfüllt strenge Kriterien und minimiert die Umweltauswirkungen
 
Robuste sowie transparent-trübe Schutzfolie
- Die Rollenware ist aus einer widerstandsfähigen und dehnfähigen Schutzfolie gefertigt
 - Sie ist zudem transparent, sodass der Innenraum sichtbar bleibt
 - Gleichzeitig ist sie trüb genug, um unerwünschte Blicke von außen zu verhindern
 
Praktischer Pappkern
- Mit einem Pappkerndurchmesser von 50 mm ist die Handhabung einfach und effizient
 
Anwendungsgebiet
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Länge  | 1000 mm  | 
Breite  | 700 mm  | 
Rollenbreite  | 720 mm  | 
Anzahl Abrisse  | 100 STK  | 
Materialstärke  | 35 µm  | 
Passend für Reifengröße max.  | 17  | 
Farbe  | Transparent/milchig trüb (ausgehärtet)  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 6,250 kg  |