Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reifensack PE recycelt

Reifensack
RFNSACK-100STK-120X70X50CM

Art.-Nr. 0899500340

EAN 4099618305375

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reifensack PE recycelt

Art.-Nr. 0899500340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Reifensack schützt den Kofferraum und den Fahrzeuginnenraum zuverlässig vor Schmutz und Abrieb während des Reifentransports

Bestehend aus 98 % PCR (Abfälle aus dem Gelben Sack)


  • Jeder Reifensack trägt den Blauen Engel, ein renommiertes Umweltzeichen

  • Es erfüllt strenge Kriterien und minimiert die Umweltauswirkungen


Robuste sowie transparent-trübe Schutzfolie


  • Die Rollenware ist aus einer widerstandsfähigen und dehnfähigen Schutzfolie gefertigt

  • Sie ist zudem transparent, sodass der Innenraum sichtbar bleibt

  • Gleichzeitig ist sie trüb genug, um unerwünschte Blicke von außen zu verhindern


Praktischer Pappkern


  • Mit einem Pappkerndurchmesser von 50 mm ist die Handhabung einfach und effizient
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1200 mm

Breite

700 mm

Rollenbreite

720 mm

Anzahl Abrisse

100 STK

Materialstärke

35 µm

Passend für Reifengröße max.

22

Farbe

Transparent/milchig trüb (ausgehärtet)

Produktgewicht (per Stück)

9,370 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen