Reifenventil Pkw universal
Reifenventil universal
RFNVENT-MET-UNI-(PA-SHB)-SW11-11,3X42MM
Art.-Nr. 08795631
EAN 4011231806930
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle gängigen LM-Räder
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 42 mm |
Passend für Felgenlochdurchmesser | 11,3 mm |
Passend für Felgendicke min. | 1,8 mm |
Passend für Felgendicke max. | 4,0 mm |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Empfohlenes Anziehdrehmoment min. | 4 Nm |
Drehmoment max. | 6 Nm |
Empfohlenes Anziehdrehmoment min./max. | 4-6 Nm |
Werkstoff Scheibe | PA - Polyamid |