Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reifenventilverlängerung

Reifenventilverlängerung
VERL-F.RFNVENT-AIRFLEXX-L105MM

Art.-Nr. 087966 105

EAN 4047376781177

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reifenventilverlängerung

Art.-Nr. 087966 105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bruchsicher und druckfrei für LKW, Transporter und Omnibusse

Druckfrei durch Fernbetätigung


Kein Luftverlust selbst wenn die Verlängerung wiedererwartend ausfallen sollte



Flexibel und bruchsicher durch mehrschichtigen Aufbau


Ohne Felgenhalter einsetzbar



Keine Demontage von Radkappen bei Einzelräder notwendig


  • Einfache Luftdruckkontrolle

  • Zeit- und Arbeitsersparnis


Kein Schaden durch Abbrechen, Durchscheuern und Poröswerden mit Einsatz der bruchsicheren und drucklosen Verlängerungen


  • Geringerer Reifenverschleiß

  • Geringeres Unfallrisiko

  • Geringerer Kraftstoffverbrauch

  • Kürzere Reparaturstandzeiten


Einsatz bei Daimler als Aftersale-Verkauf

Hinweis

Sicherheit:


  • An Fahrzeugen mit Radkappen muss zur Reifenluftdruckprüfung die Radkappe abgenommen werden. Dies führt dazu, dass der Reifenluftdruck an solchen Fahrzeugen nur sehr selten kontrolliert wird

  • An Fahrzeugen mit Zwillingsreifen kann oftmals keine regelmäßige und sicherheitsrelevante Luftdruckprüfung an inneren Zwillingsreifen aufgrund von abgebrochenen Kunststoff-, losen Schlauch- oder sogar fehlenden Ventilverlängerungen durchgeführt werden. Ein größeres Unfallrisiko und ein höherer Reifenverschleiß sind die Folgen.


Kosten:


Wussten Sie, dass nur 0,5 bar Druckverlust im Reifen bei 100.000 km Laufleistung zu 875 Liter Mehrverbrauch führt und die Lebensdauer des Reifens um mehr als ein Drittel sinkt!



Standzeiten:


Durch eine Abweichung von nur 0,6 bar vom idealen Luftdruck wird die Lebensdauer eines Reifens um 45% gesenkt. In diesem Falle muss das Fahrzeug fast doppelt so oft zum Reifenwechsel in die Werkstatt als eigentlich nötig. Kommt es aufgrund eines zu niedrigen Reifenluftdrucks zu Unfällen entstehen noch längere Ausfallzeiten des Fahrzeuges.



Fazit:


Mit der neuen Reifenventilverlängerung haben die obigen Probleme ein Ende! Sie sind extrem stabil, flexibel, bruchsicher und universell an fast allen Fahrzeugen einsetzbar. Durch das Vereinfachen der Luftdruckprüfung amortisieren sich die Kosten bereits nach wenigen Kilometern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz an inneren Zwillingsreifen und Einzelrädern mit Radkappen

Länge

105 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen