Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reinalu-Klebeband

Reinalu-Klebeband PE-Folie
KLEBA-ALU-100MMX50M

Art.-Nr. 0874100342

EAN 4049557702308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reinalu-Klebeband

Art.-Nr. 0874100342

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.
  • Baustoffklasse A2 nicht brennbar (auf metallischem Untergrund)

  • Baustoffklasse B1 schwer entflammbar (auf schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten)

  • Einfaches Entfernen der Trennlage von der Klebefläche

  • Von Hand abreißbar

  • Hitzebeständig

  • UV-beständig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.

Trägermaterial

Aluminiumfolie

Trennlage

PE-Folie

Klebstoffbasis

Polyacrylat

Dicke

0,065 mm

Farbe

Silberfarben

Breite

100 mm

Länge

50 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 140 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Baustoffklasse

A2/B1 - Nicht brennbar

Baustoffklasse Bedingung

A2 = auf metallischem Untergrund/B1 = auf mindestens schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten

Klebekraft bei 25 mm min.

15 N

Reißdehnung max.

5 %

Silikonfrei

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Bedingt

UV-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Lösemittel (< 1 %)

Ja

Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)

Ja

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen