Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reinalu-Klebeband

Reinalu-Klebeband Papier
KLEBA-ALU-B1-100MMX50M

Art.-Nr. 0874100322

EAN 4024835597159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reinalu-Klebeband

Art.-Nr. 0874100322

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnittstellenverklebung vom aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und Lüftungskanälen.
  • Baustoffklasse B1 schwer entflammbar

  • Leicht von Hand abreißbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schnittstellenverklebung vom aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und Lüftungskanälen.

Trägermaterial

Aluminiumfolie

Trennlage

Papier

Klebstoffbasis

Synthesekautschuk

Dicke

0,07 mm

Farbe

Silberfarben

Breite

100 mm

Länge

50 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 70 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

18 bis 38 °C

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Klebekraft bei 25 mm

38 N

Reißdehnung

2,7 %

Silikonfrei

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Nein

UV-Beständigkeit

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Lösemittel (< 1 %)

Ja

Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)

Ja

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen