Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB
Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB10)-MA-BOLOD10MM-ST-GWDM8
Art.-Nr.
0903489510
EAN 4058794848311
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Für die Bohrlochreinigung im Beton
- WIT-UH 300, Option 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, Option 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Mit Anschlussgewinde M8
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Passend für Ankerstange | M8 |
Außendurchmesser | 11,5 mm |
Länge | 150 mm |
Besatzlänge | 80 mm |
Anschlussgewinde | M8 |
Werkstoff Draht | Stahl |