Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB16)-MA-BOLOD16MM-ST-GWDM8

Art.-Nr. 0903489516

EAN 4058794848342

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Art.-Nr. 0903489516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Für die Bohrlochreinigung im Beton


  • WIT-UH 300, Option 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Option 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Mit Anschlussgewinde M8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrernenndurchmesser

16 mm

Passend für Stabdurchmesser

12

Außendurchmesser

17,5 mm

Länge

150 mm

Besatzlänge

80 mm

Anschlussgewinde

M8

Werkstoff Draht

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen