Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB18)-MA-BOLOD18MM-ST-GWDM8

Art.-Nr. 0903489518
EAN 4058794848359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Art.-Nr. 0903489518

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Für die Bohrlochreinigung im Beton


  • WIT-UH 300, Option 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Option 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Mit Anschlussgewinde M8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrernenndurchmesser

18 mm

Passend für Ankerstange

M16

Passend für Stabdurchmesser

14 mm

Außendurchmesser

20 mm

Länge

150 mm

Besatzlänge

80 mm

Anschlussgewinde

M8

Werkstoff Draht

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen