Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB
Reinigungsbürste für Mauerwerk und Beton, M6
REINIGBURST-RMB24-MA-ST-(GWD-M6)
Art.-Nr. 0903489624
EAN 4062856005147
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Edelstahdrahtbürste mit Anschlussgewinde M6
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrernenndurchmesser | 24 mm |
Passend für Ankerstange | M20 |
Passend für Innengewindehülse | IG M16 |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 250 mm |
Besatzlänge | 100 mm |
Anschlussgewinde | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Draht | Edelstahl |