Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reinigungspistole für Klimaanlagen

Reinigungspistole für Klimaanlagenreiniger
REINIGPIST-F.(KLIMAANLAGEN REINIGER)

Art.-Nr. 0891765000
EAN 4099618955846

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reinigungspistole für Klimaanlagen

Art.-Nr. 0891765000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss

Es löst und entfernt zuverlässig Bakterien, Schimmelpilze und Mikroorganismen und sorgt für eine sichere und saubere Anwendung.



Professionelles System - spezifisch für Gebäudeklimaanlagen entwickelt


  • Mechanische und chemische Reinigung erfüllt die Anforderungen der VDI 6022 Blatt 8

  • Das System ist maximal mobil und benötigt weder Strom- noch Druckluftanschluss

  • Einfach und schnell - Dose aufschrauben, lossprühen

  • Durch die biegbare, anpassbare Sprühsonde erfolgt die Anwendung mit minimaler Verunreinigung der Umgebung, da punktgenau gesprüht wird

  • Der hohe Sprühdruck ermöglicht eine gründliche Durchspülung des Verdampfers und Kondensators mittels der Sprühsonde
Hinweis

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.


Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.


Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Split-Klimaanlagen mit Decken- und Wandmontage, insbesondere in Büros, Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die Hygiene und Effizienzstandards gewährleisten möchten.


Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verdampfers der Inneneinheit. Der Kondensator/Verflüssiger der Außeneinheit bleibt durch das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ebenfalls leistungsfähig, was die Effizienz der gesamten Split-Anlage steigert.


Empfohlen für die saisonale Wartung (mindestens einmal jährlich, optimalerweise im Frühjahr und Herbst) sowie bei festgestellten Einbußen in der Luftqualität oder einem Anstieg des Energieverbrauchs der Klimaanlage.

Breite x Höhe x Tiefe

18,5 x 18,5 x 3 cm

Produktgewicht (per Stück)

675,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen