Reinigungstuch Tex-Soft
Reinigungstuch Tex-Soft
REINIGTUCH-(SOFTEX LIGHT)-29X38CM-500STK
Art.-Nr. 0899800902
EAN 4024835725033
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
Hinterlässt keine Kratzspuren, dadurch eignet es sich als Poliertuch
Grobe Lochstruktur für die Beste mechanische Reinigungsleistung
Strapazierfähig und robust
- Extrem reiß- und nassfest
- Auswasch-, auswring- und wiederverwendbar
- Lösungsmittelbeständig
- Fusselarm
Textilähnlich und 100 % natürlich
- 100% Zellwolle
- Verrottbar
- Sehr saugfähig
- Fusselarm
Ohne Chemie und Kunstfasern
- Wasserstrahlverfestigt
- Silikonfrei
- Lebensmittelecht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal geeignet für Industrie, Haushalt, Lebensmittelbereiche, Krankenhäuser, etc.
Gebinde | Rolle |
Ausführung | Rollenware |
Blattlänge x Blattbreite | 38 x 29 cm |
Flächengewicht pro m² | 50 g |
Farbe | Weiß |
Anzahl Abrisse | 500 STK |
Blattlänge | 38 cm |
Blattbreite | 29 cm |
Werkstoff | Textil |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!