Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reinigungstuch Tex-Soft

Reinigungstuch Tex-Soft
REINIGTUCH-SOFTEX-ROLLE-40X38CM-500BL

Art.-Nr. 0899800900

EAN 4011231844635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reinigungstuch Tex-Soft

Art.-Nr. 0899800900

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge

Hinterlässt keine Kratzspuren, dadurch eignet es sich als Poliertuch



Grobe Lochstruktur für die Beste mechanische Reinigungsleistung



Strapazierfähig und robust


  • Extrem reiß- und nassfest

  • Auswasch-, auswring- und wiederverwendbar

  • Lösungsmittelbeständig

  • Fusselarm


Textilähnlich und 100 % natürlich


  • 100% Zellwolle

  • Verrottbar

  • Sehr saugfähig

  • Fusselarm


Ohne Chemie und Kunstfasern


  • Wasserstrahlverfestigt

  • Silikonfrei

  • Lebensmittelecht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Industrie, Haushalt, Lebensmittelbereiche, Krankenhäuser, etc.

Gebinde

Rolle

Ausführung

Rollenware

Blattlänge x Blattbreite

38 x 40 cm

Flächengewicht pro m²

65 g

Farbe

Weiß

Anzahl Abrisse

500 STK

Blattlänge

38 cm

Blattbreite

40 cm

Werkstoff

Textil

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Putzpapierständer

ABROLLSTAEND-PUPAP-BODEN-FAHRBAR

Bodenständer für Putzpapierrollen mit Rädern und Abfallsackhalterung