Renovierungsschild AL 90
Renovierungsschild AL 90
TD-ALU-AL90-RENOSHLD-BB-F1/SILBER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild kantig |
Schildlänge | 240 mm |
Türschildbreite | 47 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 220 mm |
Lieferumfang | 2 x Langschild mit BB Lochung, 8 Schrauben 3,5 x 17mm, 2 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!