Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Renovierungsschild AL 90

Renovierungsschild AL 90
TD-ALU-AL90-RENOSHLD-WC-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688160412
EAN 4046778853406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Renovierungsschild AL 90

Art.-Nr. 0688160412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Überdeckt alte Abdrücke von Befestigungslöcher von Aluminium Kurz- und Langschildern
  • Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich.

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Lochung

WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige

Geeignet für

WC- und Badtüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben

Vierkantgröße

8 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17.6 mm

Rosetten-/ Schildform

Langschild kantig

Schildlänge

240 mm

Türschildbreite

47 mm

Schildstärke

7 mm

Lochabstand

220 mm

Lieferumfang

1 x Langschild mit Rot/ Weiß Anzeige; 1 x Langschild mit WC Riegel, 8 Schrauben 3,5 x 17 mm, 1 Vierkantstift 8 x 65 mm, 2 x Nylonring

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen