Renovierungsschild AL 90
Renovierungsschild AL 90
TD-ALU-AL90-RENOSHLD-WC-F2/NEUSILBER



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Für den privaten Wohnbereich.
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Lochung | WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Overflade | Eloxiert |
Farve | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 8 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild kantig |
Schildlänge | 240 mm |
Türschildbreite | 47 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 220 mm |
Lieferumfang | 1 x Langschild mit Rot/ Weiß Anzeige; 1 x Langschild mit WC Riegel, 8 Schrauben 3,5 x 17 mm, 1 Vierkantstift 8 x 65 mm, 2 x Nylonring |
Datenblätter(X)