Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reparatursatz für Injektor-Halteschraube

Gewinderep.-Satz für Injektor Spannpratzenschraube
INJEKTWZG-SET-GWDREP-M8-13TLG

Art.-Nr. 1952006035

EAN 4065233123755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reparatursatz für Injektor-Halteschraube

Art.-Nr. 1952006035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reparaturlösung für abgerissene Spannpratzen-Schraube oder ausgerissene Innengewinde im Alu-Zylinderkopf
  • Hochfeste Gewindebuchse wird direkt über dem Originalgewinde eingesetzt

  • Reparatur ist je nach Anwendungsfall mit oder ohne montierten Ventildeckel möglich

  • Extra langer Gewindebohrer zum Nachschneiden beschädigter Gewinde tief im Zylinderkopf

  • Kostengünstige Werkstatt-Reparaturlösung für schnelle Instandsetzung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für schnelle und sichere Reparatur von abgerissenen Spannpratzen-Schrauben oder ausgerissenen Innengewinden

  • Besonderes geeignet für den Einsatz im Kfz-Bereich

Anzahl Teile

13 STK

Produktgewicht (per Stück)

180,000 g

Außengewinde

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen