Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reparaturschlauchleitung NBR/CR mit mittlerer Permeation

REPSCHLLTG-2A-OBERGUMMI-SCHW-D4,5X10,5

Art.-Nr. 0895504530

EAN 4038898315919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reparaturschlauchleitung NBR/CR mit mittlerer Permeation

Art.-Nr. 0895504530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimal für Anwendungen in einem breiten Temperaturspektrum, zuverlässig bei mittleren Druckanforderungen
  • Material: NBR/CR

  • Mittlere Durchlässigkeit von Kraftstoffdämpfen

  • Öl- und säurebeständige Elastomer-Außenschicht zum Schutz gegen Abrieb, Ozon- und Witterungseinflüsse

  • Mittlere Wärmebeständigkeit

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Flexibel

  • Schlauchmaterial / Konst. nach DIN 73379:2014 Typ A1

  • Toleranzen nach SAE J30
Hinweis
  • Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind

  • Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 2 Teile

  • Nicht geeignet für den Einsatz in Kraftstofftanks sowie für Getriebe- und Motorenöle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel-PME(RME)-haltige Dieselkraftstoffe. Kompatibel: B7, E10.

Innendurchmesser (ID)

4,5 mm

Außendurchmesser (AD)

10,5 mm

Farbe

Schwarz

Temperatureinsatzbereich min.

-35 °C

Temperatureinsatzbereich max.

90 °C

Länge

15 m

Betriebsdruck max.

10 bar

Prüfdruck

20 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen