Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reparaturschlauchleitung NBR/Textil

Reparaturschlauchleitung auf Spule
REPSCHLLTG-TEXTIL-SCHW-15M-D7,0X12,0

Art.-Nr. 08958170

EAN 4011231840088

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reparaturschlauchleitung NBR/Textil

Art.-Nr. 08958170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gefertigt aus NBR/Textil für hohe Flexibilität und Beständigkeit, robust und zuverlässig für vielfältige Anwendungen
  • Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem

  • Schlauch aus synthetischem Gummi (NBR) mit aufvulkanisierter Garnumflechtung

  • Eingeschränkter Wärmebeständigkeit

  • Flexibel

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Schlauchmaterial / Konst. nach DIN 73379:1982 Typ B

  • Toleranzen nach SAE J30
Hinweis
  • Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind

  • Nicht geeignet für den Einsatz in Kraftstofftanks sowie für Getriebe- und Motorenöle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar als Leckölleitung im Kfz-Bereich und zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel-PME(RME)-haltige Dieselkraftstoffe. Kompatibel: B7, E10.

Typbezeichnung

Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,

Innendurchmesser (ID)

7,0 mm

Außendurchmesser (AD)

12,0 mm

Farbe

Schwarz

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

70 °C

Länge

15 m

Werkstoff Innenseele

Synthesekautschuk NBR

Werkstoff Außengewebe

Gummi/Geflecht

Betriebsdruck max.

10 bar

Prüfdruck

20 bar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abschneidzange für Kunststoffrohre bis Ø > 22 mm

ROABSHND-BREMSLTG-(KSTROHR-D22)

Für Kunststoffrohre bis ∅ 22 mm
x 1 St.
Universales Abrollsystem

ABROLLSYS-UNBSTK-GROSS-STERN/GROSS

Abrollgerät mit 8 großen Spulenaufnahmesternen