Reparaturschlauchleitung NBR/Textil
Reparaturschlauchleitung auf Spule
REPSCHLLTG-TEXTIL-SCHW-15M-D7,5X12,5
Art.-Nr. 08958175
EAN 4011231840125
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt aus NBR/Textil für hohe Flexibilität und Beständigkeit, robust und zuverlässig für vielfältige Anwendungen
- Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem
- Schlauch aus synthetischem Gummi (NBR) mit aufvulkanisierter Garnumflechtung
- Eingeschränkter Wärmebeständigkeit
- Flexibel
- Entspricht EU-Altautorichtlinie
- Schlauchmaterial / Konst. nach DIN 73379:1982 Typ B
- Toleranzen nach SAE J30
Hinweis
- Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind
- Nicht geeignet für den Einsatz in Kraftstofftanks sowie für Getriebe- und Motorenöle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Einsetzbar als Leckölleitung im Kfz-Bereich und zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel-PME(RME)-haltige Dieselkraftstoffe. Kompatibel: B7, E10.
![]() | |
Typbezeichnung | Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem, |
Innendurchmesser (ID) | 7,5 mm |
Außendurchmesser (AD) | 12,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
Länge | 15 m |
Werkstoff Innenseele | Synthesekautschuk NBR |
Werkstoff Außengewebe | Gummi/Geflecht |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Prüfdruck | 20 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!