Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava
DIN 6796, pruž. ST C60, mech. ap. zin. povrch. úp.
PODLOZKA PRUZNA DIN6796 (MZN) D25,0
Obj. č.
0413124
EAN 4024835860819
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinové podložky sú súčasne namáhané komponenty, ktoré vďaka ich osadeniu pôsobia proti uvoľňovaniu skrutkových spojov. Tento efekt sa dosiahne zachovaním predpínacej sily v spoji prostredníctvom vysokej úrovne pružnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Výška (h1) | 7,75 mm |
Hrúbka (s1) | 6 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | mechanicky pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9 |
Funkcia zálohovania | Ochrana nastavenia |