Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 933, nehrdz. oceľ A2 70, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-6HR-DIN933-A2/70-SW22-M14X40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 933 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4017. Sú tu niektoré podobné prvky (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |