Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Riemenkrampen für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm

Riemenkrampe Rundöse D 40, Ovalöse 42 x 22 mm
KRAMPE-RIEMEN-(A2K)-H30MM

Art.-Nr. 0880880

EAN 4011231810104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Riemenkrampen für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm

Art.-Nr. 0880880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Riemenlänge (H)

30 mm

Bügelbreite (B)

26 mm

Länge (L)

66 mm

Breite (A)

15 mm

Lochabstand

51 mm

Lochdurchmesser

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen