Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Riffel-Dübel

Riffeldübel Buche
DBL-HO-BUCHE-1KG-10X30

Art.-Nr. 090701030

EAN 4011231854511

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Riffel-Dübel

Art.-Nr. 090701030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 kg

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: Rotbuche

  • Beidseitig gefast

  • 8–10% Holzfeuchte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Durchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

30 mm

Durchmesser x Länge

10 x 30 mm

Anzahl pro kg

660 STK

Holzfeuchtigkeit min./max.

8-10 %

Werkstoff

Rotbuche

Inhaltsgewicht

5 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Holzkaltleim D3

HOKALTLEIM-D3-12KG

Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich