Riffel-Dübel
Riffeldübel Buche
DBL-HO-BUCHE-1KG-10X40
Art.-Nr. 090701040
EAN 4011231854528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Rotbuche
- Beidseitig gefast
- 8–10% Holzfeuchte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Durchmesser x Länge | 10 x 40 mm |
Anzahl pro kg | 490 STK |
Holzfeuchtigkeit min./max. | 8-10 % |
Werkstoff | Rotbuche |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!