Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Riffel-Dübel

Riffeldübel Buche
DBL-HO-MAHAGONI-5KG-16X135

Art.-Nr. 0907216135

EAN 4011231854825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Riffel-Dübel

Art.-Nr. 0907216135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 kg

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: Rotbuche

  • Beidseitig gefast

  • 8–10% Holzfeuchte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Durchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

135 mm

Durchmesser x Länge

16 x 135 mm

Anzahl pro kg

55 STK

Holzfeuchtigkeit min./max.

8-10 %

Werkstoff

Mahagoni

Inhaltsgewicht

5 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Holzkaltleim D3

HOKALTLEIM-D3-12KG

Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich