Rindvolllederhandschuh W-20
Rindvolllederhandschuh W-20
SHTZHNDSHH-RINDLEDER-W20-GR8
Art.-Nr. 5350000008
EAN 4056807118246
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Arbeitshandschuh aus hochwertigem Rindvollleder
- Besonders geschmeidig
- Gute Flexibilität und Griffigkeit
- Gummierte Stulpe
- Handrücken und Stulpe aus schwerem Baumwollgewebe
- Sicherheitsgummizug im Handrücken
- Knöchelschutz und Fingerkuppen aus Rindvollleder
- Zeigefinger ganz aus Vollleder
- Halbe Baumwollfütterung
Hinweis
Nur bedingt bei Nässe geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Mittlere bis schwere mechanische Tätigkeiten, Metallbearbeitung, Karosseriebau, Transportgewerbe, Holzbearbeitung, Reparatur-, Montage- und Wartungsarbeiten, Bauwirtschaft
Größe | 8 |
Werkstoff | Rindsvollleder |
Innenausstattung | Innenhandfütterung |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
Farbe | Natur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!