Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ringmaulschlüssel
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW30
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Robuster Schraubenschlüssel mit Ring und Maul
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Normgerechte Ausführung
- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 B / ISO 3318 für Schraubwerkzeuge
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 30 mm |
Länge (L) | 386 mm |
Ringdicke (a1) | 16,70 mm |
Mauldicke (a2) | 11,00 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 62,40 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 41,8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |