Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringeinsatz für Schellenkörper

DIN 3015-2 SA
RGEINSA-DIN3015-2-SA-GR6S-51

Art.-Nr. 059956751

EAN 4024835638036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringeinsatz für Schellenkörper

Art.-Nr. 059956751

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, thermoplastisches Elastomer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (D)

51 mm

Außendurchmesser (D1)

64 mm

Nenngröße

6S/4

Typbezeichnung

6051

DIN

3015-2

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Härte nach Shore A

73 +/- 3

Geeignet für

RI-Schellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen