Ringeinsatz für Schellenkörper
DIN 3015-1&2 SA
RGEINSA-DIN3015-SA-GR4-4S-15
Art.-Nr. 059954157
EAN 4024835707329
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-1 & DIN 3015-2, thermoplastisches Elastomer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 15 mm |
Außendurchmesser (D1) | 25 mm |
Nenngröße | 4S/2 - 4/4 |
Typbezeichnung | 4015 / 415 |
DIN | 3015 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Härte nach Shore A | 73 +/- 3 |
Geeignet für | RI-Schellen |