Ringeinsatz für Schellenkörper
DIN 3015-1&2 SA
RGEINSA-DIN3015-SA-GR6-5S-20
Art.-Nr. 059956207
EAN 4038898297338
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-1 & DIN 3015-2, thermoplastisches Elastomer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 20 mm |
Außendurchmesser (D1) | 38 mm |
Nenngröße | 5S/3 - 6/6 |
Typbezeichnung | 4016 / 416 |
DIN | 3015 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Härte nach Shore A | 73 +/- 3 |
Geeignet für | RI-Schellen |