Ringeinsatz für Schellenkörper
DIN 3015-1&2 SA
RGEINSA-DIN3015-SA-GR6-5S-28
Art.-Nr.
059956287
EAN 4024835707336
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-1 & DIN 3015-2, thermoplastisches Elastomer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 28 mm |
Außendurchmesser (D1) | 38 mm |
Nenngröße | 5S/3 - 6/6 |
Typbezeichnung | 5028 / 628 |
DIN | 3015 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Härte nach Shore A | 73 +/- 3 |
Geeignet für | RI-Schellen |