Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringeinsatz für Schellenkörper

DIN 3015-1&2 SA
RGEINSA-DIN3015-SA-GR6-5S-30

Art.-Nr. 059956307
EAN 4038898975212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringeinsatz für Schellenkörper

Art.-Nr. 059956307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1 & DIN 3015-2, thermoplastisches Elastomer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (D)

30 mm

Außendurchmesser (D1)

38 mm

Nenngröße

5S/3 - 6/6

Typbezeichnung

5030 / 630

DIN

3015

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Härte nach Shore A

73 +/- 3

Geeignet für

RI-Schellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen