Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmaulschlüssel Zoll

Ringmaulschlüssel Zoll extra lang
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW1/2

Art.-Nr. 0713308103

EAN 4062856413751

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmaulschlüssel Zoll

Art.-Nr. 0713308103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zoll Ausführung, extra lange Form
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert

  • Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

1/2 Zoll

Länge (L)

225 mm

Ringdicke (a1)

10 mm

Mauldicke (a2)

6,5 mm

Maulbreite (außen) (b)

30,5 mm

Ringaußendurchmesser (d)

20 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen