Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmaulschlüssel Zoll

Ringmaulschlüssel Zoll extra lang
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW1

Art.-Nr. 0713308111
EAN 4062856413676

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmaulschlüssel Zoll

Art.-Nr. 0713308111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zoll Ausführung, extra lange Form
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert

  • Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

1 Zoll

Länge (L)

400 mm

Ringdicke (a1)

19 mm

Mauldicke (a2)

12 mm

Maulbreite (außen) (b)

52,7 mm

Ringaußendurchmesser (d)

37,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen