Ringmaulschlüssel Zoll
Ringmaulschlüssel Zoll extra lang
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW3/8
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zoll Ausführung, extra lange Form
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert
- Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 3/8 Zoll |
Länge (L) | 190 mm |
Ringdicke (a1) | 8,5 mm |
Mauldicke (a2) | 5 mm |
Maulbreite (außen) (b) | 24,4 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 16 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |