Ringmaulschlüssel extra schlank
Ringmaulschlüssel extra schlank
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-SCHLANK)-SW19
ZEBRA
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisch, extra schlanke Form
Extra schlankes Mauldesign
Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich, kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel.
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 19 mm |
Länge (L) | 244 mm |
Ringdicke (a1) | 13.5 mm |
Mauldicke (a2) | 8 mm |
Maulbreite (außen) (b) | 33.7 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 26.8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |