Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmaulschlüssel extra schlank

Ringmaulschlüssel extra schlank
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-SCHLANK)-SW8
ZEBRA

Art.-Nr. 071330908
EAN 4052703325542

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmaulschlüssel extra schlank

Art.-Nr. 071330908

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metrisch, extra schlanke Form

Extra schlankes Mauldesign


Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich, kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel.



Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.



Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738



Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Verchromt, matt satiniert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

8 mm

Länge (L)

139 mm

Ringdicke (a1)

6.5 mm

Mauldicke (a2)

4.2 mm

Maulbreite (außen) (b)

14.7 mm

Ringaußendurchmesser (d)

12 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen