Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank

DIN 582 Stahl C15E blank
MU-RG-DIN582-C15E-GESCHMIEDET-M27

Art.-Nr. 03959027

EAN 4062856273515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank

Art.-Nr. 03959027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

65 mm

Außendurchmesser (d2)

108 mm

Auflagendurchmesser (d3)

60 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Blank

Traglast (F max)

2100 kg

Nenndurchmesser

27 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen