Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)

DIN 582 Stahl C15E gelb verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M10

Art.-Nr. 039599910

EAN 4052712173448

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)

Art.-Nr. 039599910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beschten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M10

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

45 mm

Auflagendurchmesser (d3)

25 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Gelb verzinkt

Traglast (F max)

230 kg

Nenndurchmesser

10 mm

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen