Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)

DIN 582 Stahl C15E gelb verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M16

Art.-Nr. 039599916

EAN 4045727851838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)

Art.-Nr. 039599916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beschten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M16

Innendurchmesser (d1)

35 mm

Außendurchmesser (d2)

63 mm

Auflagendurchmesser (d3)

35 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Gelb verzinkt

Traglast (F max)

700 kg

Nenndurchmesser

16 mm

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen