Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)
DIN 582 Stahl C15E gelb verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M24
Art.-Nr.
039599924
EAN 4047376746183
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beschten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 50 mm |
Außendurchmesser (d2) | 90 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 50 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Traglast (F max) | 1800 kg |
Nenndurchmesser | 24 mm |
RoHS-konform | Nein |