Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)

DIN 582 Stahl C15E gelb verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A3C)-GESCHMIEDET-M8

Art.-Nr. 03959998
EAN 4045727851814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ringmutter DIN 582, Stahl C15E gelb verzinkt (A3C)

Art.-Nr. 03959998

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beschten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M8

Innendurchmesser (d1)

20 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Auflagendurchmesser (d3)

20 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Gelb verzinkt

Traglast (F max)

140 kg

Nenndurchmesser

8 mm

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen