Ringmutter DIN 582, Stahl C15E verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 582 Stahl C15E verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A2K)-GESCHMIEDET-M27
Art.-Nr. 0395927
EAN 4062856273508
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 65 mm |
Außendurchmesser (d2) | 108 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 60 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast (F max) | 2100 kg |
Nenndurchmesser | 27 mm |
RoHS-konform | Ja |